岡田装飾金物
サイドポールジョイント
間仕切サイドポール【SGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途
サイドポールに強度を持たせジョイントします。
仕様
ステンピアスビス付
材質/仕上
特殊アルミ(A6005C)
質量(g)
533
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27399479
97T96
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください