岡田装飾金物
間仕切ロック両開きステン
両側から操作が可能です。
用途
両開きのサイドポールのロック用。
仕様
固定ネジ付
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※ポールに通し穴(Φ10~11)をあけて取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27399558
90T36
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください