岡田装飾金物
間仕切ロック両開鍵掛け穴付
鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途
両開きのサイドポールのロック用。
仕様
固定ネジ付
材質/仕上
スチール/クローム
質量(g)
285
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※ポールに通し穴(Φ10~11)をあけて取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27399567
90T35
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください