曜日別特売

間仕切ロック両開鍵掛け穴付ステン

間仕切ロック両開鍵掛け穴付ステン - 岡田装飾金物間仕切ロック両開鍵掛け穴付ステン - 岡田装飾金物

鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。

用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上ステンレス質量(g)315RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※ポールに通し穴(Φ10~11)をあけて取付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2739957690T38
8,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする