岡田装飾金物
間仕切片開鍵掛
間仕切ポールに簡単に取り付け可能な鍵掛けです。
用途
片開きのサイドポールのロック用。
仕様
ステン固定ネジ付
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.2MB)
注意
※片開用枠をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27399689
90T39
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください