岡田装飾金物
サイドポールジョイント【押えバータイプ)
間仕切サイドポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途
サイドポールに強度を持たせジョイントします。
仕様
ステンピアスビス付
材質/仕上
アルミ
質量(g)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27399865
90T96
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください