岡田装飾金物
中間ポールジョイント【押えバータイプ】
中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途
中間ポールに強度を持たせジョイントします。
仕様
ステンピアスビス付
材質/仕上
アルミ
質量(g)
172
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27399874
90T97
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください