岡田装飾金物
SGレール
特殊アルミ(A6005C)を使用したOSエコレール史上最高強度シリーズです。(一般的なアルミ材に比べ引張強さ比+50%以上です。)
用途
大規模工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。
適合
SG
材質/仕上
特殊アルミ(A6005C)
許容荷重(kg)
200kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27400118
27L20-AS
2
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27400127
27L30-AS
3
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27400136
27L40-AS
4
¥
24,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
SGレール
参考になった