SGカーブレール

SGカーブレール - 岡田装飾金物SGカーブレール - 岡田装飾金物SGカーブレール - 岡田装飾金物

特殊アルミ(A6005C)を使用したOSエコレール史上最高強度シリーズです。(一般的なアルミ材に比べ引張強さ比+50%以上です。)

用途大規模工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)許容荷重(kg)200kg質量(g)1460レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)530内容量1本
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2740014527L02-AS
16,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

SGレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする