D40ステンTOPカバー

D40ステンTOPカバー - 岡田装飾金物D40ステンTOPカバー - 岡田装飾金物

レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。

用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.5MB)
注意
※ジョイントと併用して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2740020625T65
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする