曜日別特売

D40持出Sブラケット

D40持出Sブラケット - 岡田装飾金物D40持出Sブラケット - 岡田装飾金物D40持出Sブラケット - 岡田装飾金物D40持出Sブラケット - 岡田装飾金物

持ち出しアームで壁面から離してレールの施工が可能です。

用途レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロ適合D40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ビスは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2740026715Y06200432
6,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740027615Y07250509
6,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740028515Y08300583
6,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする