クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)

クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用) - 岡田装飾金物クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用) - 岡田装飾金物

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。

用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2740030315Y81400
3,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740031915Y82700
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740032815Y831000
4,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740033715Y841600
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする