曜日別特売

引分紐(太さ4.5mm)

引分紐(太さ4.5mm) - 岡田装飾金物
材質/仕上ポリエステル質量(g)10太さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外部使用不可
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2740034615T751本(1m)1
160
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740035515T751個(2m)2
320
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740036415T751個(3m)3
480
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740037315T751個(4m)4
640
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740038915T751個(5m)5
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740039815T751個(6m)6
960
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740040715T751個(7m)7
1,120
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740041615T751個(8m)8
1,280
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740042515T751個(9m)9
1,440
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740043415T751個(10m)10
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740044315T751個(11m)11
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740045915T751個(12m)12
1,920
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740046815T751個(13m)13
2,080
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740047715T751個(14m)14
2,240
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740048615T751個(15m)15
2,400
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740049515T751個(16m)16
2,560
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740050415T751個(17m)17
2,720
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740051315T751個(18m)18
2,880
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740052915T751個(19m)19
3,040
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740053815T751個(20m)20
3,200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740054715T751個(21m)21
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740055615T751個(22m)22
3,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740056515T751個(23m)23
3,680
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740057415T751個(24m)24
3,840
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740058315T751個(25m)25
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740059915T751個(26m)26
4,160
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740060815T751個(27m)27
4,320
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740061715T751個(28m)28
4,480
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740062615T751個(29m)29
4,640
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740063515T751個(30m)30
4,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
2740064415T751個(31m)31
4,960
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740065315T751個(32m)32
5,120
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740066915T751個(33m)33
5,280
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740067815T751個(34m)34
5,440
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740068715T751個(35m)35
5,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740069615T751個(36m)36
5,760
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740070515T751個(37m)37
5,920
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740071415T751個(38m)38
6,080
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740072315T751個(39m)39
6,240
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740073915T751個(40m)40
6,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740074815T751個(41m)41
6,560
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740075715T751個(42m)42
6,720
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740076615T751個(43m)43
6,880
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740077515T751個(44m)44
7,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740078415T751個(45m)45
7,200
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740079315T751個(46m)46
7,360
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740080915T751個(47m)47
7,520
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740081815T751個(48m)48
7,680
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740082715T751個(49m)49
7,840
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740083615T751個(50m)50
8,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする