曜日別特売

D30ステンTOPカバー

D30ステンTOPカバー - 岡田装飾金物D30ステンTOPカバー - 岡田装飾金物

レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。

用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.5MB)
注意
※ジョイントと併用して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2740086313T65
1,400
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする