岡田装飾金物
D30アルミキャッププレート
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
仕様
ステンレス取付ビス付
適合
D30
材質/仕上
アルミ
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アルミレールにのみ使用可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27400879
12T34
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください