曜日別特売

D30インナージョイント

D30インナージョイント - 岡田装飾金物D30インナージョイント - 岡田装飾金物
(3件のレビュー)

レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。

用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.5MB)
注意
※アルミレールには使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2740089712T64
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27400897
2020-12-10
用途: D30カーテンレールの連結
株式会社オーレックス

水やアルカリ性ミストに暴露する環境なので、表面メッキの耐久性に注目。
屋外での使用なので、耐風性を顧慮しインナー・アウター・ピンの各ジョイントを全て使用して連結したが、丈夫でランナーの滑りも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 27400897
2019-07-22
用途: 間仕切り
運輸・通信業

カーテンの連結ができたのは良かったですが、連結方法がネットで確認しなければならなかったので、説明書があれば良いと思いました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 27400897
2019-07-02
用途: レールとレールをつなぐ
有限会社ムーヴ自動車・二輪車・自転車関連業

はじめ、要らないかと思ってましたが中からしっかり付いた。、ただ入れるのが、レールと角度がなかなか合わない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする