曜日別特売

D30TOPカバー

D30TOPカバー - 岡田装飾金物D30TOPカバー - 岡田装飾金物
(2件のレビュー)

レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。

用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.5MB)
注意
※ジョイントと併用して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2740090612T65
730
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27400906
2021-04-14
用途: カーテンレールのつなぎ
牧野鋼産建設業・工事業

カーテンレールのつなぎがらくで収めやすいので取り付けがスムーズですね

対象商品 : 27400906
2019-08-02
用途: カーテンレールの延長
運輸・通信業

ビニールカーテンをスライドさせて、入り口のスペースを確保するために購入しました。連結部分がしっかり固定できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする