クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)

クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用) - 岡田装飾金物クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用) - 岡田装飾金物

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。

用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2740091512Y81288400250~400
3,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740092412Y82374700400~700
4,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740093312Y834701000600~1000
4,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740094912Y846501600850~1600
5,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする