岡田装飾金物
ベンダーベアリング入複車ランナー
ベアリング入、厚みをもたせた枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
適合
ベンダー
寸法(mm)
カン下:32.5
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
30kg
質量(g)
169
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27401003
19T29
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください