岡田装飾金物
クリップ付大型伸縮吊棒(D30・D40兼用)
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途
レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上
スチール/ユニクロ
適合フランジ厚(mm)
3~16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27401019
19Y81
400
250~400
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27401028
19Y82
700
400~700
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27401037
19Y83
1000
600~1000
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27401046
19Y84
1600
850~1600
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください