大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用)

大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用) - 岡田装飾金物大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用) - 岡田装飾金物

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。

用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2740105519Y86400250~400
5,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740106419Y87700400~700
6,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740107319Y881000600~1000
7,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
2740108919Y891600850~1600
9,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする