岡田装飾金物
ベンダーステンローレットジョイント
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールの連結に使用
適合
ベンダー
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27401116
19T64P
1組(2本)
¥
280
¥
249
¥
199
アウトレット
¥
219
(税込)
当日出荷
残り17点です
60503601
19T64
1本
¥
140
¥
139
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください