D25レール

D25レール - 岡田装飾金物D25レール - 岡田装飾金物
(1件のレビュー)

工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。

用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
274011689L20-AS2
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
274011779L30-AS3
4,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
274011869L40-AS4
6,400
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

D25レール
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27401177
2022-05-31
用途: 更衣室仕切のカーテン設置時
製造業

とても頑丈で、ランナーの動きがとても軽くスムーズに動きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする