岡田装飾金物
D25交叉レール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途
工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
寸法L(mm)
1000
適合
D25
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
15kg
質量(g)
282
レール長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27401204
9L07-AS
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
商品説明動画
D25レール
参考になった