D25ランナー

D25ランナー - 岡田装飾金物D25ランナー - 岡田装飾金物
(2件のレビュー)

D25レール用丸カン付ランナーです

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D25寸法(mm)カン下:19材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
274012139T11
180
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27401213
2022-05-31
用途: 更衣室仕切のカーテン設置時

頑丈な製品でカーテンレールでの動きはとてもスムーズでした。

対象商品 : 27401213
2020-08-15
用途: ガゼボレールに使用
佐橋シャッター建設業・工事業

ローラーの部分がステンレスで出来ていればもっとしっかりすると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする