曜日別特売

D25片マグネットランナー(片開)

D25片マグネットランナー(片開) - 岡田装飾金物D25片マグネットランナー(片開) - 岡田装飾金物
(2件のレビュー)

片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。

用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
274012389T22
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27401238
2023-08-12
用途: 仕切りカーテンの留め具
教育・研究機関

付きもよく問題ない。片開きようにしたが、両開きでも十分使える

対象商品 : 27401238
2021-08-22
用途: リサイクルBOXカーテ取付用

カーテンの滑りが良く使いやすいのですが、マグネットがもう少し強いが方が良いと思うのと、屋外使用に紫外線に強い材質の物もあった方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする