岡田装飾金物
D25キャップストップ
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合
D25
寸法(mm)
カン下:20.5
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27401247
9T31
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください