曜日別特売

D25壁付ソケット

D25壁付ソケット - 岡田装飾金物D25壁付ソケット - 岡田装飾金物
(1件のレビュー)
適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
274012569T36
600
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27401256
2022-05-31
用途: 更衣室仕切のカーテンレール設置時
製造業

頑丈で確実に取付けられて、とても使いやすい製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする