曜日別特売

D25伸縮吊棒

D25伸縮吊棒 - 岡田装飾金物D25伸縮吊棒 - 岡田装飾金物
(2件のレビュー)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。

用途天井面からレールを吊り下げる際に適合D25材質/仕上スチール/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
274013449T9199250~400250~400
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
274013539T92145400~700400~700
2,400
2,098
2,308(税込)
当日出荷
274013699T93189550~1000550~1000
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
274013789T94281850~1600850~1600
3,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27401369
2022-05-31
用途: 更衣室仕切のカーテンレール設置時
製造業

1カ所に2本使いレールを吊る様にしたらレールはびくともせず安定している。

対象商品 : 27401353
2020-03-16
用途: レールの吊り下げに使用

一度固定してしまうと伸縮させることはあまりないが、模様替えをした時には伸縮できるのは役立つかも。爪のサイズが書いてあるとよかった。爪サイズがわからず購入したため、レールとサイズがあわず、急遽部品を買い足して取付ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする