岡田装飾金物
D25クリッパーランナー
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様
爪付
適合
D25
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27401387
9T25
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください