曜日別特売

D30クリッパー付中間ストップ

D30クリッパー付中間ストップ - 岡田装飾金物D30クリッパー付中間ストップ - 岡田装飾金物

クリップにシートを挟んで吊ることができます。

用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2740165812T40
700
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする