岡田装飾金物
アルミフラットバー
長さ(m)
4
内容量
1本
全21種類を絞り込む
厚さ(mm)
2
3
4
辺(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
50
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
仕上
厚さ(mm)
辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27402586
89L41
-
-
2
15
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402595
89L43
-
-
2
25
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402604
89L44
-
-
2
30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402638
89L45
-
-
2
35
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402647
89L46
-
-
2
40
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402656
89L48
-
-
2
50
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402674
89L51
-
-
3
15
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402683
89L52
-
-
3
20
¥
5,150
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402699
89L53
-
-
3
25
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402708
89L54
-
-
3
30
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402717
89L55
-
-
3
35
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402726
89L56
-
-
3
40
¥
8,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402735
89L58
-
-
3
50
¥
10,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402744
89L61
-
-
4
15
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402753
89L62
-
-
4
20
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402769
89L63
-
-
4
25
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402778
89L64
-
-
4
30
¥
8,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402787
89L66
-
-
4
40
¥
11,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402796
89L68
-
-
4
50
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402629
89L40
アルミ
アルマイト(つやなし)
2
10
¥
1,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27402665
89L50
アルミ
アルマイト(つやなし)
3
10
¥
2,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。