富士電機
耐じん形・防噴流形コマンドボックス
質量(g)
480
種類
1点用、Φ30
外形寸法(mm)
86×180×87
電源
3相 200V
取付可能スイッチ
IP65適合器具:Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398849
AHX901W
¥
6,940
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください