日恵製作所
ハイパワーライト 点灯
IP67で屋外でも使用できます。
用途
前照灯など各種車両の照明としてご使用いただけます。
色
白
仕様
パワーLED
電源(DC-V)
12~24
使用場所
屋外
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27404433
NY9751-40
-
¥
25,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27404458
NY9753-40
-
¥
60,000
¥
43,980
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13657038
NY9751-40【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
24,000
¥
18,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
27404449
NY9752-40
-
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る