日恵製作所
ニコアラート 屋外
パワーLED使用で屋外晴天下でも視認できます。スイッチボックスにも取付できます。
用途
屋外のトイレやエレベーター、駐車場などの表示灯として
色
赤/緑(赤点滅)
仕様
制御入力
保護構造
IP54
温度範囲(℃)
-20~60
構造
直視型、LED、屋外
機能
ワイド電源、点灯、点滅
接点容量
10V 10mA以上
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(AC V)
電源(DC-V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27404503
VC10A-200FRG
100~200
-
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27404519
VC10A-D24FRG
-
12~24
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る