日恵製作所
LED電池式警告灯
電池式小型回転灯では最高級クラスの明るさ どの方向でも防水性を維持します
用途
トンネルでの追突防止や高所作業時の注意喚起に。
質量(kg)
0.2
寸法(Φ×高さH)(mm)
88×73
寸法(Φmm)
88
保護等級
IP55
電池
単3電池×3本(別売)
動作モード
回転モード/点滅モード
連続動作時間
回転:約15時間、点滅:約30時間
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27404528
VK09B-004MB
青
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27404537
VK09B-004MR
赤
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27404546
VK09B-004MY
黄
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る