日恵製作所
LED電池式警告灯
高さを抑え、安定した形状 超高輝度で視認性抜群 コンパクトで保管の場所をとりません
用途
高速道路やトンネルでの追突防止 工事現場での安全対策
仕様
底面マグネット付き
質量(kg)
0.32
寸法(Φ×高さH)(mm)
88×73
寸法(Φmm)
88
保護等級
IP55
電源(DC-V)
12~24(3.6mシガープラグ付)
動作モード
回転モード/点滅モード
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27404555
VK09C-D24MB
青
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27404564
VK09C-D24MR
赤
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27404573
VK09C-D24MY
黄
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る