日恵製作所
LED電池式警告灯高輝度
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途
トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。
寸法(Φ×高さH)(mm)
118×157
寸法(Φmm)
118
電池
単1電池×2本(別売)
動作モード
回転モード/点滅モード
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27404729
VK11B-003NB
青
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27404747
VK11B-003NR
赤
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27404765
VK11B-003NY
黄
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る