日恵製作所
音声報知器多色バイナリ15音
パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とバイナリ―入力で15種類のメッセージが選べます。
用途
工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。
色
多色
仕様
MP3式音声合成
寸法(Φmm)
120
入力
バイナリー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27404905
VK12V-200UB
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
27404923
VK12V-D24UB
¥
59,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る