日恵製作所
ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様
質量(kg)
0.25
タイプ
接点出力
消費電力(W)
1.1
定格電圧(V)
AC100(ACアダプタ)
機能
着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作)
材質(ボディ)
ABS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27405027
VL04S-100PHA
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る