アトリウム 一体分離兼用型

アトリウム 一体分離兼用型 - 日恵製作所アトリウム 一体分離兼用型 - 日恵製作所
質量(kg)1.5電源(V)3.6規格NETIS国交省保護構造IP23温度範囲(℃)-20~60構造LED、屋外使用電池ニッケル水素材質(ボディ)ABS材質(レンズ)PCバッテリー容量(mAh)4800サイズ(mm)450×80(ソーラーパネル)LED使用数(個)4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
点灯方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27407267WA45D-004Mソーラー、充電式、自動点灯、点灯夜間自動点灯
39,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407276WA45D-004M/J5ソーラー、充電式、自動点灯、人感、点灯夜間自動微点灯、人感時20秒間全点灯
44,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする