日恵製作所
アトリウム600 自動点灯
仕様
ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用
質量(kg)
2.1(本体部+ソーラー部)
材質(本体)
ABS樹脂
動作方式
夜間自動点灯
照度(Lx)
62
電池
9000
LED色
白
電池寿命
約5年
LED
0.5W
充電池電圧(V)
リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh
素子
充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン
LED使用数(個)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27407285
WA60K-004A
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る