日恵製作所
アトリウム600人感センサ付
仕様
ソーラーLED照明灯 人感センサー付 ソーラー一体型・分離型兼用
質量(kg)
2.1(本体部+ソーラー部)
材質(本体)
ABS樹脂
動作方式
人感時1分間 全点灯(夜間常時:自動微点灯)
照度(Lx)
62
電池
9000
LED色
白
電池寿命
約5年
LED
0.5W
充電池電圧(V)
リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh
素子
充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン
LED使用数(個)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27407294
WA60K-004A/J5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る