用途暗い場所などの確認に電球の種類LED付属品専用電池、布バンド、ヘルメットクリップ材質アルミニウム/プラスチック色ブラック質量(g)約180(電池除く)電源専用電池Li-ion本体寸法(mm)W63×T62×H56保護等級IP65光源チップ型LED1灯ヘッド径(Φmm)39使用電池専用電池Li-ion防塵防水性能IP65電源タイプ充電式明るさ(Lm)1010/250RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間6h(High)/12h(Low)/54h(Fiash)最大点灯時間6h(High)/12h(Low)/54h(Fiash)内容量1個