ENJOY EAQ-640 Air swing Suits 1Story キュロット

ENJOY EAQ-640 Air swing Suits 1Story キュロット - カーシーカシマENJOY EAQ-640 Air swing Suits 1Story キュロット - カーシーカシマENJOY EAQ-640 Air swing Suits 1Story キュロット - カーシーカシマENJOY EAQ-640 Air swing Suits 1Story キュロット - カーシーカシマ

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
新開発!スカート専用「シークレットゴム」見た目ではわかりにくいゴムinスカート。
立っている時と座っている時ではウエストサイズに数cmの違いがあることに着目。見た目に響かないゴムin機能がストレスグリーは履き心地をかなえます。
ウエストゴムの伸縮機能
うしろ両脇のゴムin仕様により約2cmのストレッチ性があり、座った時、おなか周りを圧迫することなく、フロント部分をすっきり見せます。
シークレットゴムin機能を悟らせない!
外から見てもゴムのシワがわからないシークレットゴムinスカート。
カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。
大容量腰ポケット
左右に付いた大容量ポケット。物を入れてもふくらみにくく、手の出し入れがスムーズ。
3段カン+サイドファスナー
ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは左脇あき。
吹き出し防止裏地
座った時、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を独自のアイデアで解決。

混率(%)ポリエステル100素材ノルディスツイル性別女性用内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27408256EAQ-640ブリリアントネイビー5号629252
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408265EAQ-640ブリリアントネイビー7号649553
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408274EAQ-640ブリリアントネイビー9号679854
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408283EAQ-640ブリリアントネイビー11号7010154
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408299EAQ-640ブリリアントネイビー13号7310455
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408308EAQ-640ブリリアントネイビー15号7610755
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408317EAQ-640ブリリアントネイビー17号8011156
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408326EAQ-640ブリリアントネイビー19号8411556
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408335EAQ-640ブリリアントネイビー21号8811956
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408344EAQ-640ダイヤモンドブラック5号629252
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408353EAQ-640ダイヤモンドブラック7号649553
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408369EAQ-640ダイヤモンドブラック9号679854
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408378EAQ-640ダイヤモンドブラック11号7010154
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408387EAQ-640ダイヤモンドブラック13号7310455
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408396EAQ-640ダイヤモンドブラック15号7610755
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408405EAQ-640ダイヤモンドブラック17号8011156
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408414EAQ-640ダイヤモンドブラック19号8411556
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408423EAQ-640ダイヤモンドブラック21号8811956
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする