ENJOY EAS-646 Air swing Suits 1Story Aラインスカート

ENJOY EAS-646 Air swing Suits 1Story Aラインスカート - カーシーカシマENJOY EAS-646 Air swing Suits 1Story Aラインスカート - カーシーカシマ

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
新開発!スカート専用「シークレットゴム」見た目ではわかりにくいゴムinスカート。
立っている時と座っている時ではウエストサイズに数cmの違いがあることに着目。見た目に響かないゴムin機能がストレスグリーは履き心地をかなえます。
ウエストゴムの伸縮機能
うしろ両脇のゴムin仕様により約2cmのストレッチ性があり、座った時、おなか周りを圧迫することなく、フロント部分をすっきり見せます。
シークレットゴムin機能を悟らせない!
外から見てもゴムのシワがわからないシークレットゴムinスカート。
カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。
大容量腰ポケット
左右に付いた大容量ポケット。物を入れてもふくらみにくく、手の出し入れがスムーズ。
3段カン+サイドファスナー
ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは左脇あき。
吹き出し防止裏地
座った時、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を独自のアイデアで解決。

仕様2wayストレッチ、速乾、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル99・キュプラ1素材ノルディスストライプ性別女性用内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27409096EAS-646ブリリアントネイビー5号629252
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409105EAS-646ブリリアントネイビー7号649553
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409114EAS-646ブリリアントネイビー9号679854
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409123EAS-646ブリリアントネイビー11号7010154
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409139EAS-646ブリリアントネイビー13号7310455
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409148EAS-646ブリリアントネイビー15号7610755
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409157EAS-646ブリリアントネイビー17号8011156
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409166EAS-646ブリリアントネイビー19号8411556
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409175EAS-646ブリリアントネイビー21号8811956
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409184EAS-646ダイヤモンドブラック5号629252
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409193EAS-646ダイヤモンドブラック7号649553
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409209EAS-646ダイヤモンドブラック9号679854
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409218EAS-646ダイヤモンドブラック11号7010154
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409227EAS-646ダイヤモンドブラック13号7310455
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409236EAS-646ダイヤモンドブラック15号7610755
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409245EAS-646ダイヤモンドブラック17号8011156
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409254EAS-646ダイヤモンドブラック19号8411556
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409263EAS-646ダイヤモンドブラック21号8811956
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする