ENJOY EAS-647 Air swing Suits 1Story マーメイドラインスカート

ENJOY EAS-647 Air swing Suits 1Story マーメイドラインスカート - カーシーカシマ

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
新開発!スカート専用「シークレットゴム」見た目ではわかりにくいゴムinスカート。
立っている時と座っている時ではウエストサイズに数cmの違いがあることに着目。見た目に響かないゴムin機能がストレスグリーは履き心地をかなえます。
ウエストゴムの伸縮機能
うしろ両脇のゴムin仕様により約2cmのストレッチ性があり、座った時、おなか周りを圧迫することなく、フロント部分をすっきり見せます。
シークレットゴムin機能を悟らせない!
外から見てもゴムのシワがわからないシークレットゴムinスカート。
カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。
大容量腰ポケット
左右に付いた大容量ポケット。物を入れてもふくらみにくく、手の出し入れがスムーズ。
3段カン+サイドファスナー
ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは左脇あき。
吹き出し防止裏地
座った時、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を独自のアイデアで解決。

仕様2wayストレッチ、速乾、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル99・キュプラ1素材ノルディスストライプ性別女性用内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27409279EAS-647ブリリアントネイビー5号629052
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27409288EAS-647ブリリアントネイビー7号649353
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27409297EAS-647ブリリアントネイビー9号679654
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27409306EAS-647ブリリアントネイビー11号709954
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27409315EAS-647ブリリアントネイビー13号7310255
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27409324EAS-647ブリリアントネイビー15号7610555
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27409333EAS-647ブリリアントネイビー17号8010956
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27409349EAS-647ブリリアントネイビー19号8411356
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27409358EAS-647ブリリアントネイビー21号8811756
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27409367EAS-647ダイヤモンドブラック5号629052
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27409376EAS-647ダイヤモンドブラック7号649353
14,000
取扱い終了
返品不可
27409385EAS-647ダイヤモンドブラック9号679654
14,000
取扱い終了
返品不可
27409394EAS-647ダイヤモンドブラック11号709954
14,000
取扱い終了
返品不可
27409403EAS-647ダイヤモンドブラック13号7310255
14,000
取扱い終了
返品不可
27409419EAS-647ダイヤモンドブラック15号7610555
14,000
取扱い終了
返品不可
27409428EAS-647ダイヤモンドブラック17号8010956
14,000
取扱い終了
返品不可
27409437EAS-647ダイヤモンドブラック19号8411356
14,000
取扱い終了
返品不可
27409446EAS-647ダイヤモンドブラック21号8811756
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27409279EAS-64726998396EAS-477EAS-647 enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26998396enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカートカーシーカシマ1枚
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27409288EAS-64726998405EAS-477EAS-647 enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26998405enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカートカーシーカシマ1枚
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27409297EAS-64726998414EAS-477EAS-647 enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26998414enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカートカーシーカシマ1枚
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27409306EAS-64726998423EAS-477EAS-647 enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26998423enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカートカーシーカシマ1枚
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27409315EAS-64726998432EAS-477EAS-647 enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26998432enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカートカーシーカシマ1枚
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27409324EAS-64726998448EAS-477EAS-647 enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26998448enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカートカーシーカシマ1枚
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27409333EAS-64726998457EAS-477EAS-647 enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26998457enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカートカーシーカシマ1枚
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27409349EAS-64726998466EAS-477EAS-647 enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26998466enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカートカーシーカシマ1枚
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27409358EAS-64726998475EAS-477EAS-647 enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26998475enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカートカーシーカシマ1枚
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27409367EAS-64726998484EAS-477EAS-647 enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26998484enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカートカーシーカシマ1枚
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする