曜日別特売

ENJOY EAV-649 Air swing Suits 1Story ベスト

ENJOY EAV-649 Air swing Suits 1Story ベスト - カーシーカシマENJOY EAV-649 Air swing Suits 1Story ベスト - カーシーカシマ

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
こだわりの新開発ベスト
「バスト寸法は合っているのに胸から脇にかけてのゾーンが浮いてしまう…。」「ウエスト周りに横段ジワが入ってしまう…。」すべての悩みを一挙解決の新ベストです。
美デコルテ黄金比Vゾーン
胸上浮き上がりゾーン
新開発!脇浮き解決新パターン!
4つボタンで細見えIライン効果
横ジワ解消 新ふんわりウエスト
姿勢の変化によっておなかにかかる負担をおしゃれに軽減
ウエスト部分に約3cmのシルエット調節機能。動く時、座る時、姿勢の変化に合わせて変えられます。ベルトを締めるとフレアシルエットが作れます。
約3cmアジャスト!
リボン型背ベルト 閉め
リボン型背ベルト 開き
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
Wネームループ付き胸ポケット
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。破れにくさに配慮した補強仕様。
大容量ポケット
スマートフォンもすっぽり入る大きめサイズ。
チェンジポケット
ポケットの中に、ハンコ専用ポケットあり。出し入れスムーズで、紛失の心配もなし。

仕様2wayストレッチ、速乾、マルチポケット、調整ベルト、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル99・キュプラ1素材ノルディススチェック性別女性用内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27409638EAV-649ブリリアントネイビー5号833049
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409647EAV-649ブリリアントネイビー7号863150
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409656EAV-649ブリリアントネイビー9号893251
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409665EAV-649ブリリアントネイビー11号923352
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409674EAV-649ブリリアントネイビー13号963453
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409683EAV-649ブリリアントネイビー15号1003554
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409699EAV-649ブリリアントネイビー17号1053654
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409708EAV-649ダイヤモンドブラック5号833049
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409717EAV-649ダイヤモンドブラック7号863150
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409726EAV-649ダイヤモンドブラック9号893251
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409735EAV-649ダイヤモンドブラック11号923352
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409744EAV-649ダイヤモンドブラック13号963453
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409753EAV-649ダイヤモンドブラック15号1003554
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409769EAV-649ダイヤモンドブラック17号1053654
19,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする