ENJOY EAJ-632 ENJOY Beaute Coral Cross Stripe ジャケット

ENJOY EAJ-632 ENJOY Beaute Coral Cross Stripe ジャケット - カーシーカシマ

細番手の糸を高密度に織り上げたサテンベースのストライプ。
コーラスクロス独特のラグジュアリーな光沢感を活かし、セミワイドストライプをシャドーで知的に表現しました。
ウールポリエステルと強度のあるストレッチ繊維を混ぜ合わせている為、ストレッチ性やシワになりにくさも抜群。
イージーケアがうれしい、ENJOYオリジナル素材です。
深みと光沢感が魅力のストライプ。
美しさをサポートする、Swing ARM360°
腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がないオリジナルパターン。
美しい所作を演出する袖口折り返し
袖を折り返して長さ調節が可能。
IDカードポケット(右内側)
IDカードをすっきりと収納できる内ポケット。
シークレットポケット(左内側)
メモ帳などが収納できる内ポケット。
美しい形をキープする、スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
Wネームループ付き胸ポケット
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。破れにくさに配慮した補強仕様。
大容量ポケット
スマートフォンもすっぽり入る大きめサイズ。

ネイビー仕様ナチュラルストレッチ、ARM360°、シークレットARM、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル70・ウール30素材コーラルクロスストライプ色番2性別女性用内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27409778EAJ-6325号87365555
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409787EAJ-6327号90375656
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409796EAJ-6329号93385757
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409805EAJ-63211号96395858
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409814EAJ-63213号100405859
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409823EAJ-63215号104415860
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27409839EAJ-63217号109425860
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする