ENJOY ESA-661 Air Control Suits Air Mesh Check オーバーブラウス

ENJOY ESA-661 Air Control Suits Air Mesh Check オーバーブラウス - カーシーカシマ

空気と熱を通す、着るエアコン。
エア メッシュ チェックのオーバーブラウス。
マルチ機能ポケット
ハンコ、口紅、スマホなど、色々入れても見た目スッキリ。便利な多機能ポケットがついています。
秀逸な機能、可愛いディテールもポイント
動きやすさや安心感に配慮したオリジナル機能を採用。袖口のデザインにこだわった、他にはない仕上がりも魅力です。
Swing ARM 360°
腕を真上にのばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感のなし。
バストケアボタン
胸元の内掛けボタンが、インナーの知ら見えを防ぎます。
可愛い花びらスリーブ
花びらをイメージした可愛いデザイン。袖口が軽やかで、通気性もアップします。

仕様ARM360°、UVカット、防透、マルチポケット、バストケア、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材エアメッシュチェック性別女性用内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27410609ESA-661ブラックチェック5号873619
23,500
取扱い終了
返品不可
27410618ESA-661ブラックチェック7号903720
23,500
取扱い終了
返品不可
27410627ESA-661ブラックチェック9号933821
23,500
取扱い終了
返品不可
27410636ESA-661ブラックチェック11号963922
23,500
取扱い終了
返品不可
27410645ESA-661ブラックチェック13号1004023
23,500
取扱い終了
返品不可
27410654ESA-661ブラックチェック15号1044123
23,500
取扱い終了
返品不可
27410663ESA-661ブラックチェック17号1094223
23,500
取扱い終了
返品不可
27410679ESA-661ホワイトチェック5号873619
23,500
取扱い終了
返品不可
27410688ESA-661ホワイトチェック7号903720
23,500
取扱い終了
返品不可
27410697ESA-661ホワイトチェック9号933821
23,500
取扱い終了
返品不可
27410706ESA-661ホワイトチェック11号963922
23,500
取扱い終了
返品不可
27410715ESA-661ホワイトチェック13号1004023
23,500
取扱い終了
返品不可
27410724ESA-661ホワイトチェック15号1044123
23,500
取扱い終了
返品不可
27410733ESA-661ホワイトチェック17号1094223
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする